Beli mesin egg roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Monde Serena Egg Roll
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

  2. TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp709.900

    TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    -A Velcro type roll for hand sanders.-Can be cut to a length that is easy to work with and can be used economically without waste.-Unique pattern coating reduces clogging and has a long service life.-Can be used for both steel and woodworking. -Wood portion cloth polishing.-Putty sharpening, skin irritation.-Finishing and modification of die cast products.
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A)
    • Base Material: Paper
    • Purpose of Use: Wood portion cloth polishing. Putty sharpening, skin irritation. Finishing and modification of die cast products.
    • W x L (mm x m): 75x15
  3. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  6. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  7. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp43.999.900

  8. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  9. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  10. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  11. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
Daftar Harga mesin egg roll Terbaru October 2026
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Monde Serena Egg RollRp29.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)Rp709.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp4.999.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
RIDGID 300 Series Plumbing BenderRp4.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)